FRACARRO - FRA223024 J31B AMPL.PUSH-PULL AUTO.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Connettore F
Numero di uscite - 1
Modello - Amplificatore di linea
Numero di ingressi - 1
Guadagno VHF - 31 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016978072231
Codice prodotto
FRA223024
Cod. produttore
223024
Produttore
FRA
Collegamento:
Connettore F
Numero di uscite:
1
Modello:
Amplificatore di linea
Numero di ingressi:
1
Guadagno VHF:
31 dB
Alimentatore:
Integrato
Alimentazione a distanza:
no
Equalizzatore:
sì
Guadagno UHF:
31 dB
Regolatore di livello:
sì
Canale di ritorno:
Nessuno