FRACARRO - FRA223023 J21B AMPL.PUSH-PULL AUTO.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Collegamento - Connettore F 
- Numero di uscite - 1 
- Modello - Amplificatore di linea 
- Numero di ingressi - 1 
- Guadagno VHF - 21 dB 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8016978072224
Codice prodotto
FRA223023
Cod. produttore
223023
Produttore
FRA
Collegamento:
Connettore F
Numero di uscite:
1
Modello:
Amplificatore di linea
Numero di ingressi:
1
Guadagno VHF:
21 dB
Alimentazione a distanza:
no
Equalizzatore:
sì
Guadagno UHF:
21 dB
Regolatore di livello:
sì
Centralino di linea con 1 ingresso a larga banda (III+DAB+UHF) da interno autoalimentato con guadagno 21dB e livello di uscita fino a 124dBμV, regolazione del guadagno (0-20dB) e bassa figura di rumore.


