pagina iniziale

FRACARRO - FRA220852 CD4-12 DERIVATORE 4 VIA 12dB

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA220852 CD4-12 DERIVATORE 4 VIA 12dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 4

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 12 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978075553

Codice prodotto

FRA220852

Cod. produttore

220852

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

4

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

12 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

6.5 dB

Alimentazione remota possibile:

Derivatore a morsetto a 4 vie con attenuazione 12dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).