FRACARRO - FRA220814 CD1-14 DERIVATORE 1 VIA 14dB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 1
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 14 dB
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
Partitori e derivator
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978075065
Codice prodotto
FRA220814
Cod. produttore
220814
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
1
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
14 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
2 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 14dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).