FRACARRO - FRA220805 PP5 PARTITORE 5 VIE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 5
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 12 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Partitori e derivator
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978075546
Codice prodotto
FRA220805
Cod. produttore
220805
Produttore
FRA
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
5
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
12 dB
Numero di uscite:
5
Max perdita di inserzione:
13 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Partitore a morsetto a 5 vie della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).