FRACARRO - FRA220722 SPF05 PRESA F 5dB SPORTELLINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 0 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 5 dB
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
Serie SPI.. e SPF..
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978068036
Codice prodotto
FRA220722
Cod. produttore
220722
Produttore
FRA
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
0 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
5 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
0 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
5 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Superficie:
Metallizzato
Materiale:
Metallo
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Banda di frequenza SAT:
5...2400 MHz


