pagina iniziale

FRACARRO - FRA220711 SPI00 PRESA IEC 0dB SPORTEL.

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA220711 SPI00 PRESA IEC 0dB SPORTEL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 0 dB

  • Numero di moduli - 1

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978068395

Codice prodotto

FRA220711

Cod. produttore

220711

Produttore

FRA

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Perdita di derivazione a 860 MHz:

0 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

0 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Colore:

Altri

Alimentazione remota possibile:

Superficie:

Metallizzato

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altri

Presa frutto terminale, 1 uscita con connettore IEC maschio in banda TV e Satellite (5-2400MHz)