FRACARRO - FRA220452 CAD12 CASSETTA DI DERIV.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 47...862 MHz
Numero di derivazioni - 2
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 10 dB
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Partitori e derivator
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978013975
Codice prodotto
FRA220452
Cod. produttore
220452
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Frequenza:
47...862 MHz
Numero di derivazioni:
2
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
10 dB
Numero di uscite:
2
Max perdita di inserzione:
0.8 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Derivatore induttivo direzionale a 2 vie a morsetto in banda TV (47-862MHz).