pagina iniziale

FRACARRO - FRA220451 CAD11 CASSETTA DI DERIV.

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA220451 CAD11 CASSETTA DI DERIV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 47...862 MHz

  • Numero di derivazioni - 1

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 10 dB

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978013951

Codice prodotto

FRA220451

Cod. produttore

220451

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

47...862 MHz

Numero di derivazioni:

1

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

10 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

0.7 dB

Alimentazione remota possibile:

Derivatore induttivo direzionale a 1 via a morsetto in banda TV (47-862MHz).