pagina iniziale

FRACARRO - FRA220390 PP14 PARTITORE

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA220390 PP14 PARTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Frequenza - 47...862 MHz

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 7 dB

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978013869

Codice prodotto

FRA220390

Cod. produttore

220390

Produttore

FRA

Modello:

Su guida

Frequenza:

47...862 MHz

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

7 dB

Numero di uscite:

4

Max perdita di inserzione:

10 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Partitori con contenitore in metallo completamente schermato con morsetti a vite. Disponibili in versioni a 4 uscite.