FRACARRO - FRA220004 PDM14 PRESA TV-SAT DEMIX 14dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale TWIN
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 0 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 14 dB
Confezione
10 PZ
EAN
8016978068920
Codice prodotto
FRA220004
Cod. produttore
220004
Produttore
FRA
Modello:
Presa terminale TWIN
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
0 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
14 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
0 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
14 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Materiale:
Metallo