FRACARRO - FRA218058 BLV6F ANT.VHF E5-E12+CONN.F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - VHF
Guadagno massimo - 13 dB
Lunghezza - 149 m
Banda / Canali ricevibili - 174...230
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
Banda III intera banda
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978052400
Codice prodotto
FRA218058
Cod. produttore
218058
Produttore
FRA
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
VHF
Guadagno massimo:
13 dB
Lunghezza:
149 m
Banda / Canali ricevibili:
174...230
- Antenne per la ricezione nella banda III - Antenne a 4 o 6 elementi - Impedenza 75 Ohm - Connettore F - Elevato guadagno- Elevato return loss - Buona direttività - Ottimo adattamento di impedenza