pagina iniziale

FRACARRO - FRA218038 BLV4F ANT.VHF E5-E12+CONN.F

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA218038 BLV4F ANT.VHF E5-E12+CONN.F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - VHF

  • Guadagno massimo - 10.5 dB

  • Lunghezza - 64 m

  • Banda / Canali ricevibili - 174...230

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978061969

Codice prodotto

FRA218038

Cod. produttore

218038

Produttore

FRA

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

VHF

Guadagno massimo:

10.5 dB

Lunghezza:

64 m

Banda / Canali ricevibili:

174...230

- Antenne per la ricezione nella banda III - Antenne a 4 o 6 elementi - Impedenza 75 Ohm - Connettore F - Elevato guadagno- Elevato return loss - Buona direttività - Ottimo adattamento di impedenza