pagina iniziale

FRACARRO - FRA217979 KIT 16 5G T2 2xBLU10 5G+MAP3R3UU+M12P

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA217979 KIT 16 5G T2 2xBLU10 5G+MAP3R3UU+M12P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - UHF

  • Guadagno massimo - 15 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 1

  • Lunghezza - 119 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978108824

Codice prodotto

FRA217979

Cod. produttore

217979

Produttore

FRA

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

UHF

Guadagno massimo:

15 dB

Numero delle bande di frequenza:

1

Lunghezza:

119 m

Banda di frequenza 1:

470...694 MHz

Banda / Canali ricevibili:

21...48

Omnidirezionale:

no

Il KIT contiene:- 2 antenne BLU10HD 5G (cod. 217915) - 1 amplificatore MAP3r3UU T2 (cod. 223757) - 1 alimentatore Mini Power 12P (cod. 270021)