FRACARRO - FRA217915 BLU10HD 5G ANTENNA BLU 10HD 700


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - UHF
Guadagno massimo - 15.5 dB
Lunghezza - 119 m
Banda / Canali ricevibili - 470...694
Confezione
1 PZ
EAN
8016978105304
Codice prodotto
FRA217915
Cod. produttore
217915
Produttore
FRA
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
15.5 dB
Lunghezza:
119 m
Banda / Canali ricevibili:
470...694
Omnidirezionale:
no
FRACARRO: BLU10HD 5G ANTENNA BLU 10HD 700, Antenna terrestre