pagina iniziale

FRACARRO - FRA216151 LP4F ANT.LOG-PERIODICA+F B.IV

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA216151 LP4F ANT.LOG-PERIODICA+F B.IV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Guadagno massimo - 10 dB

  • Lunghezza - 99 m

  • Banda / Canali ricevibili - 470...606

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8016978085255

Codice prodotto

FRA216151

Cod. produttore

216151

Produttore

FRA

Modello:

Antenna TV

Guadagno massimo:

10 dB

Lunghezza:

99 m

Banda / Canali ricevibili:

470...606

Antenna LP4F series Log-periodic. 75 Ohm. 60mm diametro. E21-E37 . 470-606 MHz.