pagina iniziale

FRACARRO - FRA216149 LP45F ANT.LOG-PERIOD.+F

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA216149 LP45F ANT.LOG-PERIOD.+F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - UHF

  • Guadagno massimo - 11 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 1

  • Lunghezza - 1.92 m

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978074006

Codice prodotto

FRA216149

Cod. produttore

216149

Produttore

FRA

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

UHF

Guadagno massimo:

11 dB

Numero delle bande di frequenza:

1

Lunghezza:

1.92 m

Banda di frequenza 1:

470...862 MHz

Banda / Canali ricevibili:

470...790

Omnidirezionale:

no

Antenna Log periodiche premontate caratterizzate dall’estrema facilità di installazione grazie al connettore posto in prossimità dell’attacco al palo.Grazie allo speciale attacco a palo è possibile installare l’antenna sia in polarizzazione verticale siain orizzontale senza adattatori o altri accessori.