FRACARRO - FRA213025 DAB+ ANTENNA DAB 174-240MHz


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna radio
Gamma di ricezione - FM
Guadagno massimo - 2 dB
Numero delle bande di frequenza - 1
Lunghezza - 59 m
Confezione
4 PZ
EAN
8016978109623
Codice prodotto
FRA213025
Cod. produttore
213025
Produttore
FRA
Modello:
Antenna radio
Gamma di ricezione:
FM
Guadagno massimo:
2 dB
Numero delle bande di frequenza:
1
Lunghezza:
59 m
Banda di frequenza 1:
174...230 MHz
Banda / Canali ricevibili:
174...240
Omnidirezionale:
sì
Antenna di banda DAB+ (174-240MHz) con connettore F. Diverso design per la ricezione collettiva e centralizzata dei segnali radio digitali