FRACARRO - FRA213001 ANT1200A ANT. FM OMDIREZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna radio
Gamma di ricezione - FM
Guadagno massimo - 2.1 dB
Numero delle bande di frequenza - 1
Lunghezza - 96 m
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016978061556
Codice prodotto
FRA213001
Cod. produttore
213001
Produttore
FRA
Modello:
Antenna radio
Gamma di ricezione:
FM
Guadagno massimo:
2.1 dB
Numero delle bande di frequenza:
1
Lunghezza:
96 m
Banda di frequenza 1:
88...108 MHz
Banda / Canali ricevibili:
87.5...108
Omnidirezionale:
sì
Antenna di banda FM con connettore F. Diverso design per la ricezione collettiva e centralizzata dei segnali radio


