FRACARRO - FRA211316 P80APN PARABOLA 80 CM ACCIAIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 80 cm
Colore - Bianco
Materiale dello specchio parabolico - Acciaio
Con supporto per palo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016978069842
Codice prodotto
FRA211316
Cod. produttore
211316
Produttore
FRA
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
80 cm
Colore:
Bianco
Materiale dello specchio parabolico:
Acciaio
Con supporto per palo:
sì
Con staffa di supporto:
sì
Regolazione posizione LNB:
40 mm
Materiale del supporto:
Acciaio