FRACARRO - FRA211220 P85AK PENTA85+LNB ALPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 85 cm
Colore - Bianco
Materiale dello specchio parabolico - Acciaio
Con supporto per palo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016978003389
Codice prodotto
FRA211220
Cod. produttore
211220
Produttore
FRA
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
85 cm
Colore:
Bianco
Materiale dello specchio parabolico:
Acciaio
Con supporto per palo:
sì
Con staffa di supporto:
sì
Adatta per sistema multifeed:
no
Con braccio di supporto premontato:
no
Regolazione posizione LNB:
40 mm
Materiale del supporto:
Acciaio


