FRACARRO - FRA211106 DIGIT-RA ANTENNA PARABOLICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 68 cm
Colore - Marrone
Materiale dello specchio parabolico - Acciaio
Con supporto per palo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016978000463
Codice prodotto
FRA211106
Cod. produttore
211106
Produttore
FRA
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
68 cm
Colore:
Marrone
Materiale dello specchio parabolico:
Acciaio
Con supporto per palo:
sì
Con staffa di supporto:
sì
Adatta per sistema multifeed:
no
Con braccio di supporto premontato:
no
Regolazione posizione LNB:
40 mm
Materiale del supporto:
Plastica
Guadagno di conversione:
36.5 dB


