pagina iniziale

FOURGROUP - FOU097.92 NEXUS 100TT-40 UPS TRIFASE 400V/TRIFASE

FOURGROUP
copiacopia
FOURGROUP - FOU097.92 NEXUS 100TT-40 UPS TRIFASE 400V/TRIFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002679462

Codice prodotto

FOU097.92

Cod. produttore

097.92

Produttore

FOU

UPS anti-blackout a tecnologia On-line per impiego universale, ingresso trifase 400V, uscita trifase 400V sinusoidale, 10000VA, 8000W, 3x11,6A con display retroilluminato multifunzione. Sistema ad inverter ad IGBT. Bypass automatico di serie. Possibilitadi funzionamento in ECO-MODE (come soccorritore). Autonomia 40'.