FOSNOVA - FOS2296003800 BINARIO MICRO T 9600 MT.3 NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 3000 mm
Adatto per collegamento bus - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8016535164270
Codice prodotto
FOS2296003800
Cod. produttore
2296003800
Produttore
FOS
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
49 mm
Flessibile:
no
Omnitrack 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso


