pagina iniziale
nuovo

FOSNOVA - FOS2296003700 BINARIO MICRO T 9600 MT.2 NER

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2296003700 BINARIO MICRO T 9600 MT.2 NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535164256

Codice prodotto

FOS2296003700

Cod. produttore

2296003700

Produttore

FOS

Colore:

Nero

Lunghezza:

2000 mm

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

49 mm

Flessibile:

no

Omnitrack 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso