pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2296003500 BINARIO MICRO H 9600 MT.3 NER

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2296003500 BINARIO MICRO H 9600 MT.3 NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535164102

Codice prodotto

FOS2296003500

Cod. produttore

2296003500

Produttore

FOS

Colore:

Nero

Lunghezza:

3000 mm

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

19 mm

Flessibile:

no

Omnitrack 48V DC MICRO H: sospensione