FOSNOVA - FOS2296003200 BINARIO MICRO P 9600 MT.3 NER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 3000 mm
Adatto per collegamento bus - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8016535163822
Codice prodotto
FOS2296003200
Cod. produttore
2296003200
Produttore
FOS
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
19 mm
Flessibile:
no
Omnitrack 48V DC MICRO P: parete plafone


