FOSNOVA - FOS2296001400 BINARIO MICRO H 9600 MT.2 BIA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Adatto per collegamento bus - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8016535164072
Codice prodotto
FOS2296001400
Cod. produttore
2296001400
Produttore
FOS
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
19 mm
Flessibile:
no
Omnitrack 48V DC MICRO H: sospensione


