FOSNOVA - FOS2270331000 VISION 2.0 7033 LED 53W 3K CLD BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8016535095055
Codice prodotto
FOS2270331000
Cod. produttore
2270331000
Produttore
FOS
Vision 2.0 - Sospensione - Corpo: in alluminio pressofuso con forature di raffreddamento. Riflettore: in alluminio brillantato ad elevato rendimento e antiabbagliamento. Verniciatura: a polvere con vernice in poliestere resistente ai raggi UV. Normativa:Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). Fattore di potenza: >0,9. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente . LED: 3000K - 6000lm - CRI 92 - 37°. BIANCO .



