FOSNOVA - FOS2248601600 STRISCIA LED 4860 LED 11W 6K L4,8M 24V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 4846 mm
Adatto per dimmer RF (radio frequenza) - no
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8016535102418
Codice prodotto
FOS2248601600
Cod. produttore
2248601600
Produttore
FOS
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
4846 mm
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
no
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con terminale:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Max prestazioni del sistema:
11 W
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con copertura di protezione:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no