FOSNOVA - FOS2248601300 STRISCIA LED 4860 LED 13W 3K L4,8M 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1800 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 4846 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8016535102388
Codice prodotto
FOS2248601300
Cod. produttore
2248601300
Produttore
FOS
Flusso luminoso al metro:
1800 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
4846 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
11 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
no
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con terminale:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Max prestazioni del sistema:
11 W
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con copertura di protezione:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no