FOSNOVA - FOS2248591400 STRISCIA LED 4859 LED 9W 4K L4,8M 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1200 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 7 W
Confezione
1 PZ
EAN
8016535102364
Codice prodotto
FOS2248591400
Cod. produttore
2248591400
Produttore
FOS
Flusso luminoso al metro:
1200 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
7 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
sì