Strip - LED 24V - CRI>90 - Strip LED applicabile su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M. Evitare l’installazione su superfici spigolose e il danneggiamento delle componenti. Il prodotto è fornito in bobine di 5 metri, avvolte su appositi supporti; incluso alla confezione accessori per connessione. Le strip possono essere sezionate ad interassi prefissati; in caso di tagli intermedi utilizzare i tappi inclusi ed assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate. Fosnova non si assume responsabilità in caso di tagli effettuati dopo la consegna del materiale. Strip LED: striscia LED a tensione costante 24V. Ideale per strutture in alluminio estruso e per applicazioni decorative, come l’illuminazione di modanature, facciate, ecc. A richiesta: rotolo da 48 metri. Caratteristiche e vantaggi: L’interasse estremamente sottile consente una distanza minima dal diffusore e un’eccellente uniformità luminosa. Elevata resa cromatica: CRI>90. Flusso luminoso di 2500 lm/m. Temperatura di coloredi 4000K. Opzioni di taglio a passi di 5 cm per una grande libertà di design. Autoadesivo 3M sul lato retro del prodotto per fissaggio veloce su diverse superfici. Connettori per circuiti stampati per un montaggio rapido e senza utensili. Bassa tolleranza di colore (MacAdam 3). Durata di vita di 50 000 ore. Soluzione in combinazione con driver LED a tensione costante (tensione d’uscita fissa, dimmerabile). Connettore non incluso. Mantenimento del flusso luminoso: 70% - L70F50 (tp= 65 °C) - 50.000h 80% - L80F50 (tp= 75 °C) - 30.000h . LED 23W/m 2500l/m 4000K CRI >90. Wattaggio totale: 110W.