pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2248511700 STRISCIA LED 4851 120 LED MT 4K IP65 L=5

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2248511700 STRISCIA LED 4851 120 LED MT 4K IP65 L=5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1200 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 4200...4200 K

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016535059064

Codice prodotto

FOS2248511700

Cod. produttore

2248511700

Produttore

FOS

Flusso luminoso al metro:

1200 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

4200...4200 K

Lunghezza:

3000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Numero di lampade per metro:

60

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Con terminale:

no

Striscia LED 24V - 4200K - IP65 - Strisce a LED applicabili su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M. Evitare l’installazione su superfici spigolose e il danneggiamento delle componenti. Le strisce non devono essere tagliate per garantire ilcorretto funzionamento e il grado IP. La versione 24V permette di diminuire la sezione del cavo elettrico ottenendo distanze maggiori. A richiesta: versione dimmerabile e DMX. LED strip 60LED/m - 14.4W/m - 600mA - 24V - 1200lm-4200K - 120°. 0,15Kg.