FOSNOVA - FOS2248511500 STRISCIA LED 4851 120 LED MT 4K IP20 L=5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1200 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 4200...4200 K
Lunghezza - 3000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Strisce LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016535059019
Codice prodotto
FOS2248511500
Cod. produttore
2248511500
Produttore
FOS
Flusso luminoso al metro:
1200 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
4200...4200 K
Lunghezza:
3000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Numero di lampade per metro:
60
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Con terminale:
no