pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2232101000 BOREALED 3210 4W 4K CLD BIANCO

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 4 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 400 lm

  • Lunghezza - 313 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535099817

Codice prodotto

FOS2232101000

Cod. produttore

2232101000

Produttore

FOS

Max prestazioni del sistema:

4 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

400 lm

Lunghezza:

313 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

28 mm

Materiale:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per numero di lampade:

1

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

II

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile DSI:

no

Altezza / Profondità:

36 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Fattore di potenza:

0.9

Supporto a IFTTT disponibile:

no

BoreaLED - Applicazioni: apparecchio ideale per l'installazione sotto i mobili della cucina, sugli specchi nei bagni, negli armadi e spogliatoi, ripostigli, corridoi, ecc. Corpo: in policarbonato. Diffusore: policarbonato. Dotazione: include interruttoreON-OFF e cavo di alimentazione. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 30.000h (L70B50). Cavo di alimentazione incluso. Altri accessori inclusi per l'installazione: 1) fissaggio per l'installazione a muro 2) fissaggio per l'installazione sul tetto 3) coperchio terminale 4) connettore per striscia continua 5) connettore con cavo per striscia continua. LED 4W 400lm 4000K CRI >80. Bianco.