pagina iniziale

FOSNOVA - FOS223021321241 LISET 2.0 3021 30W L1415 CLD-D-D NER SOS

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS223021321241 LISET 2.0 3021 30W L1415 CLD-D-D NER SOS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6593 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Adatto per lampade di potenza - 55...55 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535130824

Codice prodotto

FOS223021321241

Cod. produttore

223021321241

Produttore

FOS

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6593 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Adatto per lampade di potenza:

55...55 W

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK07

Indice di resa cromatica:

90-100

Dimmerabile DALI:

Lunghezza:

1415 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

II

Larghezza:

65 mm

Altezza / Profondità:

72 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Montaggio a parete:

no

Liset 2.0 a sospensione- con diffusore in policarbonato. 55W. 6593 lm. 4000K. DALI