pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2230200800 LISET 2.0 3020 25W L1160 CLD BIA SOSP

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2230200800 LISET 2.0 3020 25W L1160 CLD BIA SOSP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2599 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Adatto per lampade di potenza - 28...28 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535119416

Codice prodotto

FOS2230200800

Cod. produttore

2230200800

Produttore

FOS

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2599 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Adatto per lampade di potenza:

28...28 W

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK07

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

1160 mm

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

II

Larghezza:

50 mm

Altezza / Profondità:

60 mm

Montaggio a parete:

no

Liset 2.0 - a sospensione - luce diretta - Dark light - UGR<19. Liset 2.0 è un sistema lineare e modulare facilmente componibile, in grado di offrire una serie di varianti d’illuminazione in qualsiasi ambiente venga installato, come nel retail, in contesti artistici e culturali o nelle zone di accoglienza e/o ospitalità. 28W. 2599 lm. 4000K. Colore bianco