FOSNOVA - FOS223020031241 LISET 2.0 3020 25W L1160 CLD-D-D BIA PLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2599 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Modello - Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza - 28...28 W
Confezione
1 PZ
EAN
8016535130220
Codice prodotto
FOS223020031241
Cod. produttore
223020031241
Produttore
FOS
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2599 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza:
28...28 W
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Indice di resa cromatica:
90-100
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Lunghezza:
1160 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
II
Larghezza:
65 mm
Altezza / Profondità:
72 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Montaggio a parete:
no