FOSNOVA - FOS2222288000 BELL C DECOR LINE 2228 CLD S RAME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Altezza - 400 mm
Diametro - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016535121433
Codice prodotto
FOS2222288000
Cod. produttore
2222288000
Produttore
FOS
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Altezza:
400 mm
Diametro:
200 mm
Bell C - decor LINE Illumina la tua casa, il tuo locale o il tuo punto vendita con il nostro assortimento di Bell - Decor Line a sospensione in diversi stili e colori. Bell è una sospensione perfetta in qualsiasi ambiente; facile da installare, si dimostra estremamente versatile. Colore Rame