pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2218491000 PANN LUM 1849 LED 34W 4K CLD BIA PLAF

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2218491000 PANN LUM 1849 LED 34W 4K CLD BIA PLAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3435 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535088019

Codice prodotto

FOS2218491000

Cod. produttore

2218491000

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3435 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

101.02 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK05

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

LED: 3435lm - 4000K - CRI83 - 34W. Power factor: >0,9. Luminous flux maintenance 70% 40000h (L70B50).