pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2218281839 SLIM 3 1828 RIGATO 20W 3K CLD BIA

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2218281839 SLIM 3 1828 RIGATO 20W 3K CLD  BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535123161

Codice prodotto

FOS2218281839

Cod. produttore

2218281839

Produttore

FOS

Slim 3 URG<19 - Con Slim l’illuminazione a LED compie un passo in avanti. Slim sfrutta al meglio le caratteristiche dei LED con un progetto fortemente innovativo: la loro particolare collocazione all’interno del prodotto genera una luce riflessa in gradodi assicurare il massimo livello di comfort e funzionalità. Fascio di luce concentrato sul posto di lavoro. Accensione immediata con assenza di tremolio e assoluta silenziosità di funzionamento. Risparmio energetico di oltre il 50% rispetto alle tradizionali plafoniere a tubi fluorescenti. Efficienza dei led (95%), protezione al surriscaldamento, controllo della corrente e possibilità di lavoro con tensioni non stabilizzate. Speciale progettazione dei circuiti che rende indipendente il funzionamento di ogni led così da non compromettere il funzionamento degli altri. Assenza di emissioni elettromagnetiche e interferenze RF . Nessun rischio per l'ambiente per l'assenza di materiali contenenti mercurio o piombo. Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK05 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Vita media dei led superiore a 50.000 ore. L70B50. Fattore di potenza: >0,95. Tecnologia LED di ultima generazione. LED 19W 1953lm 3000K CRI 93. Bianco.