pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2218061168 SHOP 1 1806 LED 24W 4K CLD BIA

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Regolabile - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535127886

Codice prodotto

FOS2218061168

Cod. produttore

2218061168

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1890 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

120 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

19...19 W

Larghezza di incasso:

175 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

181 mm

Lunghezza di incasso:

175 mm

Lunghezza:

181 mm

Fattore di potenza:

0.95

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Shop 1 - CRI 93 - plafone - Telaio: in alluminio con faretti orientabili e basculanti. Lente: sfaccettata ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). Fattore di potenza:>0,95. LED COB 19W 4000K 1890 lm CRI 93 - 38° . Bianco. Dimmerabile 1-10V