FOSNOVA - FOS2217221039 ENERGY 2245 1722 18W 3K CLD BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8016535114305
Codice prodotto
FOS2217221039
Cod. produttore
2217221039
Produttore
FOS
Fosnova offre un'ampia gamma di apparecchi da incasso realizzati per rispondere alle sempre maggiori richieste dettate dall'illuminazione di centri commerciali, negozi e uffici. Manutenzione ed installazione estremamente facile, inoltre, l'estrema versatilità data dalle varie dimensioni, fa sì che la loro applicazione sia semplice e pensata per ogni esigenza. In particolare si può sostituire l'impianto preesistente senza intervenire sulle strutture. Equipaggiato con LED di ultima generazione, studiato per l'ottimizzazione della resa cromatica. Con una sola sorgente LED si è riusciti ad ottenere sia gli effetti visivi della temperatura colore pari a 3000 K sia quelli dei 4000 K, garantendo una CRI 90. Corpo: In alluminio pressofuso. Diffusore: in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED: sorgenti luminose ad alta efficienza per una elevata qualità dei colori illuminati (CRI 90). Fattore di potenza >= 0.95 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 55.000h (L80B20). diam. incasso 200/240mm