FOSNOVA - FOS2217091800 EMERGENCY 1 1709 LED 4W CLD-E BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535061005
Codice prodotto
FOS2217091800
Cod. produttore
2217091800
Produttore
FOS
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Altri
Diametro esterno:
125 mm
Altezza/profondità di installazione:
65 mm