pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2217090100 EMERGENCY 1B 1709 LED 2W CLD-E BIA

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2217090100 EMERGENCY 1B 1709 LED 2W CLD-E BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Max prestazioni del sistema - 2 W

  • Con pittogramma - no

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535121600

Codice prodotto

FOS2217090100

Cod. produttore

2217090100

Produttore

FOS

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP20

Max prestazioni del sistema:

2 W

Con pittogramma:

no

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK03

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Con telecomando / controllo remoto:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

I

Con collegamento per controllo remoto:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro di incasso:

40 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.9

Altezza/profondità di installazione:

-85 mm

Emergency 1B