FOSNOVA - FOS2217082031 EMERGENCY 2B 1708 LED 2W CLD-E 3H BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP20
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 2 W
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
1 PZ
EAN
8016535147204
Codice prodotto
FOS2217082031
Cod. produttore
2217082031
Produttore
FOS
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
2 W
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Indicazione:
Bifacciale
Con lampada:
no
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Con telecomando / controllo remoto:
no
Lunghezza:
123 mm
Larghezza:
123 mm
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di protezione:
II
Con collegamento per controllo remoto:
no
Altezza / Profondità:
53 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore intercambiabile:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.9