FOSNOVA - FOS2216901100 SLIM LEX 1 1690 12W 3K CLD BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8016535084103
Codice prodotto
FOS2216901100
Cod. produttore
2216901100
Produttore
FOS
Slim Lex 1 LED - SlimLex, nuova ed esclusiva gamma di faretti da incasso e da plafone di forma tonda e quadrata con Led di ultimissima generazione. Questa serie è nata per soddisfare le richieste sempre più esigenti imposte dai moderni progetti illuminotecnici destinati all’arredo di interni. L'illuminazione deve essere efficace e flessibile, in modo da definire al meglio gli ambienti secondo le esigenze più variegate; deve essere di notevole impatto, con bassi costi di gestione e saper durare nel tempo.Deve dar vita a effetti di luce speciali, quali la luce d'accento e la luce d'ambiente. I faretti SlimLex sono disponibili con Led da 900/1400lm - 4000K CRI 80 e assicurano una potenza da 12/18W e una durata di vita di 25.000 ore. Corpo: in alluminio pressofuso Diffusore: pannello in PMMA spessore 6mm con serigrafia a laser dimensionata alla potenza del LED. Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Fattore di potenza: 0,9 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25.000h (L70B50). diam. incasso 160/170mm. LED: 11W 900lm-3000K-CRI 80. BIANCO.