pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2215257500 OFFICE 2 1525 COB 6000 54W 4K CLD ARG

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Argento

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535077662

Codice prodotto

FOS2215257500

Cod. produttore

2215257500

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Argento

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6000 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

200 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

245 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

52...52 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videoterminali. Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Riflettore: In policarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce. Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Fattore di potenza: ≥0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B50). LED SLM GEN IV 3000lm - 3000K/4000K - CRI80. LED SLM GEN IV 4500lm - 3000K/4000K - CRI80. LED COB 3000 - 3000lm - 4000K - CRI80. LED COB 4700 - 4700lm - 4000K - CRI80. LED COB 5000 LG - 5450lm - 4000K - CRI80. LED COB 6000 LG - 6000lm - 4000K - CRI80.