FOSNOVA - FOS2209700200 CORNICE PLAF 970 PANNELLO R BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 1200 mm
Larghezza - 300 mm
Pezzo di ricambio - no
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016535139636
Codice prodotto
FOS2209700200
Cod. produttore
2209700200
Produttore
FOS
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1200 mm
Larghezza:
300 mm
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Cornice 1200x300 in alluminio verniciato bianco; utlizzare per l’installazione a plafone.


